Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EA645GE17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EA645GE17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GE17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GE17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GE17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GE17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Siemens EA645GE17 Kochfeld Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20675854
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EA645GE17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
  • Flachrahmen-Design
    - Glasschutzbedruckung
    - 4 highSpeed-Kochzonen
    - 4 Restwärmeanzeigen
    - min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Anzeige Resthitze
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
6600 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1200 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
145 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
180 mm
Durchmesser extragroße Schnellkochzone
210 mm
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1200 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1200 W
Große Herdplatte/Kochzone
2000 W
Extra große Hochgeschwindigkeitsherdplatte
2200 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
7000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Tiefe (min)
490 mm
Einbauraum Tiefe (max)
500 mm
Weitere Suchbegriffe: kochfelder siemens, kochfelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.