Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 32GB USB2.0 DRIVE ARC METAL USB-Stick USB Typ-A 2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 32GB USB2.0 DRIVE ARC METAL USB-Stick USB Typ-A 2.0 Silber
Integral 32GB USB2.0 DRIVE ARC METAL USB-Stick USB Typ-A 2.0 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20442259
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INFD32GBARC
EAN/GTIN:
     5055288422575
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE, REACH
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
12 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, 7, 8.1 and 10<br />Mac OS 09 and above<br />Linux v2.4.0 and above
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
4 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
18 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.