Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A1SAi-2750F mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A1SAi-2750F mini ITX
Supermicro A1SAi-2750F mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20417074
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A1SAI-2750F-O
EAN/GTIN:
     4047443086136
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Aspeed
Grafikkarte
AST2400
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
SuperDoctor® 5 Watch Dog NMI
Merkmale
Komponente für
Mini PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Energiequelle
ATX
Zertifizierung
RoHS
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
IPMI 2.0-Slot
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
16GB, 2GB, 4GB, 8GB
Speicherbandbreite (max.)
6 GB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.45 mm
Tiefe
171.45 mm
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
4
SATA Anschlüsse
6
Power Fan Connector
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 448,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,39*
€ 533,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,05*
€ 529,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,20*
€ 520,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,85*
€ 473,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.