Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Deneva 2 C M3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Deneva 2 C M3T
Toshiba Deneva 2 C M3T
Toshiba Deneva 2 C M3T
Toshiba Deneva 2 C M3T
Toshiba Deneva 2 C M3T
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20094214
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     D2CSTK251M3T-0240
EAN/GTIN:
     842024034087
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
2.35 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.35 W
Energieverbrauch (idle)
0.9 W
Verpackungsdaten
Herunterladbare Software
OCZ SSD AccessPro
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Blau, Weiß
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
34000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
45000 IOPS
Lithographie
19 nm
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, KCC, C-Tick, BSMI, VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.75 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9.2 mm
Gewicht
83 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.