Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satix 00-6310 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satix 00-6310 Montage-Kit
Satix 00-6310 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19694391
Hersteller:
     Satix
Herst.-Nr.:
     00-6310
EAN/GTIN:
     4050822100453
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
  • Material: hochqualitative Aluminiumlegierung.
    - Edelstahl-Optik.
    - Wandabstand: 450 mm.
    - Höhe: 250 mm.
    - Halterohr: =50 mm x 2,5 mm.
    - Wandplatte: 150 mm x 150 mm x 5 mm.
    - Wandplatte: mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen, um noch mehr Stabilität zu erhalten.
    - geeignet für Sat- Antennen bis = 90cm.
    - TÜV geprüft (statisch und dynamisch).
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,9993*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,9993*
€ 28,5592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,6293*
€ 28,1189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,5193*
€ 26,798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,7893*
€ 25,9293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,4393*
€ 24,3228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0693*
€ 20,3125
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.S.SAT
46008
€ 1,56*
Zubehör
A.S.SAT
46004
€ 2,48*
Zubehör
A.S.SAT
46020
€ 2,34*
Zubehör
A.S.SAT
46007
€ 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.