Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satix 00-6307 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satix 00-6307 Montage-Kit
Satix 00-6307 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19694386
Hersteller:
     Satix
Herst.-Nr.:
     00-6307
EAN/GTIN:
     4050822100354
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
  • Material: hochqualitative Aluminiumlegierung.
  • Edelstahl-Optik.
  • Wandabstand: 350 mm.
  • Höhe: 250 mm.
  • Halterohr: =50 mm x 2,5 mm.
  • Wandplatte: 150 mm x 150 mm x 5 mm.
  • Wandplatte: mit Langlöchern zum exakten Ausrichten und Verstärkungskragen, um noch mehr Stabilität zu erhalten.
  • geeignet für Sat- Antennen bis = 90cm.
  • TÜV geprüft (statisch und dynamisch).
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.