Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 4+1-port USB 2.0 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 4+1-port USB 2.0 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink 4+1-port USB 2.0 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink 4+1-port USB 2.0 PCI Card Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1963604
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci
usb controller
Logilink Erweiterungskarte für Ihren PCs um vier externe und eine interne USB 2.0 Schnittstelle für den Anschluss von kompatiblen Geräten (auch abwärtskompatibel zu USB 1.1). Sie wird in einen freien PCI Slot Ihres PCs eingebaut und von aktuellen Betriebssystemen dank Plug-and-Play (PnP) automatisch erkannt. Die automatische IRQ Adressierung verhindert dabei Adresskonflikte. Die internen und externen Anschlüsse sind genormt und funktionieren in jedem PC.
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
5
Plattform
PC, Mac
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95/98/Me/2000/XP Mac OS
Slot Typ
32-bit PCI
Weitere Anschlüsse
4x Ext. USB 2.0 1x Int. USB 2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Merkmale
Chipsatz
VIA VT6212L
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.