| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-19624377 Herst.-Nr.: 76140 EAN/GTIN: 4015588761409 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | AG3/LR41/SR41 | Merkmale | Typ | Kontakt | | Produktfarbe | Weiß | | Speicherfunktion | Ja | | Position des Thermometers | Ohr, Stirn, Oral, Rechteckig | | Maßeinheit | °C, °F | | Körpertemperaturmessbereich | 0 - 100 °C | | Speicherkapazität | 30 Eintragungen | | Display | LCD | | Hochtemperatur-Alarmeinstellung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Ohr-Thermometer, Ohrfieberthermometer, Ohrthermometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, medisana infrarot fieberthermometer, ohr thermometer, medisana ohrthermometer |
| | |
| |