Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Classic Popcornmaschine Rot, Silber, Weiß 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Classic Popcornmaschine Rot, Silber, Weiß 900 W
Unold Classic Popcornmaschine Rot, Silber, Weiß 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19613646
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48525
EAN/GTIN:
     4011689485251
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
TV-Abend mit der Familie oder Kindergeburtstag feiern ohne Popcorn: geht gar nicht. Das große Knacken und Rascheln beim Popcorn-Genuss und der intensive Geruch von heißem Mais gehören einfach dazu. Mit dem Popcorn-Maker Classic von UNOLD® können jetzt auch zuhause jede Menge Popcorn zubereitet werden. Und das Beste: der neue Popcornmaker Classic kommt ganz ohne Zugabe von Öl aus – gute Nachrichten für Figurbewusste. Maximal 100 Gramm Mais – dabei dient der Gerätedeckel als Messbecher - kann das Gerät aufnehmen, und in wenigen Minuten ist die beliebte Knabberei fertig. Das Gerät ist komplett zerlegbar und lässt sich ganz schnell und unkompliziert reinigen. So einfach kann Popcorn-Genuss sein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Silber, Weiß
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 160 x 300 mm
Gewicht
901 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.