Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI-VGA3 Videokabel-Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-VGA3 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA3 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA3 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA3 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA3 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA3 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA3 Videokabel-Adapter Schwarz
Techly IDATA HDMI-VGA3 Videokabel-Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19534716
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-VGA3
EAN/GTIN:
     8057685301665
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Video Converter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Bandbreite
165 MHz
Produktfarbe
Schwarz
Farbtiefe
8 Bit
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
133 g
Breite
80 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
12 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.