Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0 USB-Stick 4 GB USB Typ-A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0 USB-Stick 4 GB USB Typ-A Silber
AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0 USB-Stick 4 GB USB Typ-A Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1953255
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Hohe Leistung - Flexibler Einsatz.

- Kompaktes, leichtes, tragbares Speichermedium zum Anschluss an einen USB-Port.
- Ideal zum einfachen Transportieren von Bildern und Daten zwischen Notebooks, Laptops und PC’s.
- Entspricht der Spezifikation von USB 2.0, echtes “Plug & Play”.
- Hohe Datensicherheit und Haltbarkeit, unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen.
- Daten bleiben auch ohne angeschlossenen PC permanent gespeichert.
- Boot-up-Funktion.
- Kompatibilität: Windows ME / 2000 / XP / Vista / Mac 9.2 oder höher / Linux Kernel 2.4 oder höher.
- Schnelle Datenübertragungsrate.
- Abmessungen: approx. 57 mm (B) x 16 mm (H) x 7 mm (T).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
7 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows ME, 2000, XP, Vista Mac 9.2+ Linux Kernel 2.4+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.