Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar GeForce 210 NVIDIA 1 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar GeForce 210 NVIDIA 1 GB GDDR3
Biostar GeForce 210 NVIDIA 1 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19203060
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     VN2103NHG6
EAN/GTIN:
     4712795656794
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
1 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce 210
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Prozessortaktfrequenz
589 MHz
Graphikadapter RAMDAC
400 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
DirectX-Version
10.1
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.