Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 4y 6h CTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 4y 6h CTR
HPE 4y 6h CTR
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19173912
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U0AC2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Der HP Care Pack Support Plus Service stellt umfassende Hardware- und Softwareservices bereit, die die Verfügbarkeit Ihrer IT-Infrastruktur verbessern.

Bietet Reaktion innerhalb von 4 Std. für HP Hardware.

- Bietet Software-Support per Telefon durch überaus qualifiziertes Support-Personal mit Reaktion innerhalb von zwei Stunden.
- Aktualisiert HP Software und bestimmte Software anderer Hersteller zu vorhersehbaren Kosten.
- Einsparungen durch Abonnieren von Softwareaktualisierungen.
- Ermöglicht den Zugriff auf die elektronische Support-Anlaufstelle von HP, die Ihnen u. a. Software-Patches, eine Datenbank mit Symptomen und Lösungen, Produktbeschreibungen, Spezifikationen und technische Literatur bietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lizenzterm
4 Jahr(e)
Antwortzeit
4 h
Reperaturzeit
6 h
Telefonischer Support
Ja
Kompatibilität
HP 5800-48G
Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, care pack support hpe, care pack support, Garantie, Unterstützung, Support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.964,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.161,92*
€ 20.422,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.108,22*
€ 20.358,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.964,98*
€ 20.188,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JC105-61101
ab € 755,50*
Zubehör
HP
JC104-61101
ab € 1.307,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.