Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 600 710 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 600 710 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 710 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 710 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 710 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18654821
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 600 710
EAN/GTIN:
     3165140262842
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Beschreibung
- Gekröpft
- Rapido, schnelle und saubere Schnitte ohne Gratbildung oder Blauverfärbung

Durchmesser mm: 180.0
Bohrungsdurchmesser mm: 22.23
Dicke mm: 1.6
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
180 mm
Produktfarbe
Grau
Dicke
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.