Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACS ACR122U Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACS ACR122U Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Weiß
ACS ACR122U Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Weiß
ACS ACR122U Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Weiß
ACS ACR122U Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Weiß
ACS ACR122U Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Weiß
ACS ACR122U Smart-Card-Lesegerät USB USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18627381
Hersteller:
     ACS
Herst.-Nr.:
     ACR122U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Chipkartenleser
acs chipkartenleser
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
ISO 14443, CE, FCC, KC, VCCI, PC/SC, CCID, USB
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
65 x 12.8 x 98 mm
Gewicht
70 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.