Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic EKA 3338 Warmhaltebehälter 25 l 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic EKA 3338 Warmhaltebehälter 25 l 1800 W
Clatronic EKA 3338 Warmhaltebehälter 25 l 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18590480
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263135
EAN/GTIN:
     4006160631357
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
Weitere Informationen:
Leistungen
Volumen (l)
25 l
1-Liter-Gläser Fassungsvermögen
14 l
Temperatur (min)
30 °C
Temperatur (max)
100 °C
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Integrierter Hahn
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.