Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood AT501 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood AT501 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Kenwood AT501 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Kenwood AT501 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Kenwood AT501 Mixer-/Küchenmaschinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18586624
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     AT501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenmaschinen-Rührer
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Das Flexi-Rührelement
Das Flexi-Rührelement aus neuartigen, hitzebeständigen Material eignet sich ausgezeichnet für die Zubereitung von Cremes, Saucen, Brandteig oder sogar mit Speisestärke angereicherte Saucen wie Béchamelsauce. Das Flexi-Rührelement beinhaltet zwei wechselbare Gummi-Flügel (Major: 2 Lippen, Chef: 1 Lippe) die sich beide sowohl für die Zubereitung von kalten als auch heißen Speisen eignen. Die Gummi-Flügel können zur Reinigung einfach entfernt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.