| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18586495 Herst.-Nr.: 262532 EAN/GTIN: 4006160625325 |
| |
|
| | |
| - Edelstahl Spezialmesser
- Kraftvoller Motor - 3-Stufenschaltung - Sicherheits-Einschalttaster - Stufenlos einstellbare Schnittstärke - Schnittstärkenanzeige - Restehalter mit Fingerschutz - Abnehmbarer Schlitten - Klappbares Gehäuse - Spannungsversorgung: 230 Volt, 50 Hertz - Leistungsaufnahme: 180 Watt max.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Tiefe | 310 mm | | Höhe | 280 mm | Merkmale | Typ des Schneiders | Elektro | | Produktfarbe | Weiß | | Edelstahl-Klingen | Ja | | Entfernbare Rollen | Ja | | Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | | Sicherheitsschalter | Ja | | Anzeigelicht | Ja | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |