Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann VDE Disc 105W 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann VDE Disc 105W 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Paulmann VDE Disc 105W 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18585131
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Disctrafos passen durch kreisrunde Bohrlöcher und sind dimmbar mit allen Dimmern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
89
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
VDE
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
71 mm
Breite
71 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.