Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann VDE Disc 70W 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann VDE Disc 70W 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Paulmann VDE Disc 70W 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Paulmann VDE Disc 70W 89 Elektronischer Beleuchtungstransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18585130
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Disctrafos passen durch kreisrunde Bohrlöcher und sind dimmbar mit allen Dimmern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
89
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
VDE
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
53 mm
Breite
53 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.