Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1034 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1034 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
TFA-Dostmann 30.1034 Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18572948
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     301034
EAN/GTIN:
     4009816016522
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
79 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-40 - 70 °C
Genauigkeit
0.5 °C
Uhrfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.