Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Proline Kitchen Strainer 16Cm Küchensieb Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Proline Kitchen Strainer 16Cm Küchensieb Edelstahl
Leifheit Proline Kitchen Strainer 16Cm Küchensieb Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18570199
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     21435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
  • das Design-Highlight für die Küche - Griff mit speziellem Daumeneinsatz für eine angenehme Handhabung - Durchmesser 16 cm - mit praktischer Aufhängeöse Schick, schlicht und elegant – so präsentieren sich die LEIFHEIT Küchenhelfer aus der Serie ProLine. Ihre hochwertige Verarbeitung überzeugt ebenso wie ihre Handhabung: Der schlanke Griff des ProLine Küchensiebs besitzt einen speziellen Einsatz mit Daumenmulde, so dass der Griff gut und sicher in der Hand liegt. Der hochwertige Edelstahl gibt eine angenehme Stabilität. Mit praktischer Aufhängeöse für die separat erhältliche ProLine Hakenleiste. Durchmesser 20 cm. Leifheit gibt 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,84*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.