Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Pushboy Junior Edelstahl Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Pushboy Junior Edelstahl Orange
Wesco Pushboy Junior Edelstahl Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18568193
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     175 531-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
push-mülleimer wesco
PUSHBOY JUNIOR Der kleine Bruder vom Pushboy – passend für den kleineren Haushalt, Arbeits- oder Kinderzimmer. Wie beim großen Bruder wird der Müll durch eine grosse Edelstahl-Klappe eingeworfen. Sie sorgt für eine geruchsfreie Entsorgung des Mülls. Neue Farben! Material: Hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet Klappe: Edelstahl Kunststoffrand unten schont den Fußboden. Material Einsatz: Metall
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
22 l
Produktfarbe
Orange
Material
Edelstahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
630 mm
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WESCO M. Westermann
180212-23
ab € 52,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.