Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SLL-F Intel C222 Express LGA 1150 (Socket H3) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SLL-F Intel C222 Express LGA 1150 (Socket H3) micro ATX
Supermicro X10SLL-F Intel C222 Express LGA 1150 (Socket H3) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18486786
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SLL-F-O
EAN/GTIN:
     672042133741
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Aspeed
Grafikkarte
AST2400
Diskreter Grafik support
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C222 Express
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Stromversorgung, Temperatur
Kühlung
Passiv
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker
1
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210, Intel® I217, Realtek RTL8201N
Sonstige Funktionen
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte UDIMM Taktraten
1333,1600 MHz
Unterstützte UDIMM Modulkapazität
1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Maximaler UDIMM Speicher
32 GB
IPMI 2.0-Slot
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, SATA II, SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1333,1600 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,99*
€ 242,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.