| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18484800 Herst.-Nr.: 717965-B21 EAN/GTIN: 887758060087 |
| |
|
| | |
| HP Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lesevorgänge benötigen. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HP ProLiant Server und Serverspeicherplattformen. Sie sind generell als Hot-Plug-fähige SFF- und LFF-Geräte (Small Form Factor bzw. Large Form Factor), als nicht Hot-Plug-fähige SFF-Geräte sowie als SFF Quick Release-Geräte erhältlich. Diese Laufwerke liefern eine höhere Leistung, niedrigere Latenz und mehr Energieeffizienz als herkömmliche rotierende Festplatten. Und sie fügen sich nahtlos in die vorhandene HP Serverinfrastruktur ein.
Ein umfangreiches Spektrum an hochleistungsfähigen Solid-State-Laufwerkslösungen für Workloads auf Enterprise-Niveau • Neue SAS-High-Endurance-SSDs (12G/6G) für schreibintensive Anwendungen, SAS-SSDs (12G/6G) für Enterprise-Mainstream-Workloads mit gemischten Lese- und Schreibanforderungen. Eignet sich für den Einsatz hinter Erweiterungseinheiten bei externen oder internen, direkt an den Server angeschlossenen Speichern. 2-mal so hohe Leistung wie SSDs mit HP Smart Array SAS-Controllern (12Gbit/s). Weitere Informationen: Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 120 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 120 gb 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |