|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-18365243 Herst.-Nr.: 24.01.0008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Pinger Plus ist das ideale Messgerät für alle Netzwerkadministratoren und Systemtechniker, um eine schnelle Fehlersuche durchzuführen oder bei Netzwerkänderungen (MAC= Move, Adds and Changes) die Funktionalität zu prüfen. Der handliche PingerPlus erlaubt Linktests bis 1 GBit Datenrate: An einen Hub, Switch oder NIC angeschlossen, zeigt der PingerPlus die Geschwindigkeit (10/100/1000MBit/s) und den Duplex Modus der Hardware an. Zusätzlich erkennt der Pinger Plus fehlerhafte Kabel und kann den Port am Hub/Switch durch Blinken der Port LED identifizieren. - Universelles Netzwerk IP Testgerät. - Verbindungstest für 10/100/1000 MBit Ethernet Komponenten. - Prüft Netzwerkverfügbarkeit, Übertragungsfehler, Responsezeiten, doppelte IP Adressen. - DHCP Client-Server Funktionalität, Kabelfehler bei 10/100/1000 MBit/s Ethernet. - Batterien für das Testgerät: 4 x Mignon (AA) 1,5V (LR06 / AM-3). - Lieferumfang: Handgerät, 4 AA Batterien, Handbuch und Netzteil. Weitere Informationen: Technische Details | Unterstützte Steckverbinder | RJ-45 | Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 247 g |  | Abmessungen (BxTxH) | 81 x 36 x 178 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 55 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |