Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ANT04DTA 031 TV-Antenne Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ANT04DTA 031 TV-Antenne Mono
Schwaiger ANT04DTA 031 TV-Antenne Mono
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18314421
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ANT04DTA031
EAN/GTIN:
     4004005040401
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
  • Aktive DVB-T Antenne (mit Magnetfuß und eingebautem Verstärker), verwendbar im Innen- und Außenbereich
    - Geeignet zum Aufstellen mit stabilem Standfuss und magnetisch haftend auf Metall
    - Zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF- und UHF-Bereich
    - Auch zum Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB) geignet
    - Keine Neuausrichtung (Horizontal/Vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern nötig
    - Vermeidung von Störungen durch z. B. Handys oder Schnurlos-Telefone durch eingebaute Filter
    - 5 V DC Spannungsversorgung über das Koaxkabel direkt vom DVB-T-Receiver
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Mono
Digitales Signalformatsystem
DVB-T
Unterstützte Bänder
DAB, UHF, VHF
Kabellänge
1.2 m
Stecker
F
Verstärkung (UHF)
18 dB
Verstärkung (VHF)
15 dB
Empfangsbereich (UHF)
470 - 862 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 240 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.