Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec C410 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec C410 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Emtec C410 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Emtec C410 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Emtec C410 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Emtec C410 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Emtec C410 8GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18300999
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD8GC410
EAN/GTIN:
     3126170110589
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
C410, eine Farb-Mix-Produktreihe. Bringen Sie etwas Farbe in Ihr Leben! Erhältlich in USB 2.0 und USB 3.0 in einer brandneuen Verpackung!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
9 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.