Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA 32GB DashDrive UV150 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA 32GB DashDrive UV150 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
ADATA 32GB DashDrive UV150 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18278035
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV150-32G-RBK
EAN/GTIN:
     4713435797075
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der UV150 verbindet ein attraktives, klassisches Aussehen mit einer SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle - und das zu einem sehr günstigen Preis. In auffallendem Scharlachrot oder schillerndem Onyx ist der Stick mit seinem minimalistischen, modernen Design überall ein sowohl modisches als auch praktisches Accessoire.

SuperSpeed? Viel Wert!
Es gibt keinen Grund, vor den höheren Kosten von USB 3.0 zurückzuschrecken. Der DashDrive UV150 bietet kostenbewussten Konsumenten den Komfort und die Geschwindigkeit hochwertiger USB-Laufwerke.

Intelligenteres Desig.
Am hinteren Ende gibt es eine praktische Aufsetzmöglichkeit für die Einrastkappe, sodass die Kappe fast nicht mehr verloren gehen kann und zudem noch ein gutes Bild abgibt.

Glänzend und mobil.
Die glänzende Oberfläche wird Blicke auf sich ziehen und Leute werden sich nach dem UV150 umdrehen. Die außergewöhnlich breite Befestigungsmöglichkeit für Tragebänder lässt die Verwendung eines größeren Sortiments an Bändern zu als bei USB-Sticks üblich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE / FCC / VCCI / BSMI
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.