Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17931 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17931 Stativzubehör
Walimex 17931 Stativzubehör
Walimex 17931 Stativzubehör
Walimex 17931 Stativzubehör
Walimex 17931 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18267685
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17931
EAN/GTIN:
     4250234579315
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Rohrklemme mit integriertem Kugelkopf
Die walimex Rohrklemme hat einen integrierten Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube. Sie eignet sich für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und kann z.B. an Stativen, Stangen, Aufnahmetischen und allen Rohren mit einem max. Durchmesser von ca. 4,5cm montiert werden. Sie ist bis zu maximal ca. 0,5kg belastbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
40 mm
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
270 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.