| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-18266966 Herst.-Nr.: 00235103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Brandschutzprodukt. - Einfache Installation - ohne L.eitungen. - Fotoelektrische Erkennung - Extralaute Sirene. - Testknopf für regelmäßige Funktionsprüfung. - Unabhängig, Batteriebetrieb. - Inkl. 9 V Batterie und Befestigungsmaterial. - Batteriebetrieb 9 Volt. - Warnton 85 dB. - Warnsignal bei schwacher Batterie. - 5 Jahre Garantie. - Geprüft nach EN 14604:2005. - Abmessungen (HxØ): 100 x 36,5. - Abmessungen (HxØ): 107,6 x 32.
Weitere Informationen: Technische Details | Detektortyp | Photoelektrischer Reflexionsmelder | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Produktfarbe | Weiß | | Warnung Dezibel | 85 dB | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batteriespannung | 9 V | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 36.5 mm | | Höhe | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| |