Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go V3 Max USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Go V3 Max USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Verbatim Store 'n' Go V3 Max USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Verbatim Store 'n' Go V3 Max USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Verbatim Store 'n' Go V3 Max USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Verbatim Store 'n' Go V3 Max USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18262825
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49805
EAN/GTIN:
     313269380067
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ausgestattet mit einer USB 3.0-Schnittstelle für Datenübertragung mit SuperSpeed ermöglicht der Store 'n' Go V3 MAX USB-Stick Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 175 MB/Sek., sodass größere Dateien unterschiedlicher Typen schneller übertragen und gespeichert werden können.

Der USB-Stecker des V3 MAX USB-Sticks lässt sich dank einem Schiebemechanismus problemlos versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Sticks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert und wenn der USB-Stick nicht verwendet wird, wird der Stecker zum Schutz mühelos versenkt. Die glatte, hochglanzpolierte UV-Beschichtung schützt das USB-Laufwerk vor Kratzern, sodass es trotz intensiver Nutzung in makellosem Zustand bleibt.

Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an (auch mit USB 2.0 kompatibel), und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
10 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Blau
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
175 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
175 MB/s
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Bootfähig
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.