Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Pro3000 Analog Tone & Probe Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Pro3000 Analog Tone & Probe Kit
Fluke Pro3000 Analog Tone & Probe Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18247603
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     ACT-PRO 3000
EAN/GTIN:
     4016032291275
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Kabelprüfung- und Überwachung auf einem höherem Niveau Das Pro3000 Kit ist besonders geeignet für die Identifizierung von Adernpaaren in inaktivenNetzwerk- und Telefonverkabelungen und sonstigen Schwachstrominstallationen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Arbeitsspannung
9 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 70 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.