Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke MicroScanner 2 Cable Verifier beinhaltet MicroScanner2, Haupt Wiremap Adapter, Batterien, Anleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke MicroScanner 2 Cable Verifier beinhaltet MicroScanner2, Haupt Wiremap Adapter, Batterien, Anleitung
Fluke MicroScanner 2 Cable Verifier beinhaltet MicroScanner2, Haupt Wiremap Adapter, Batterien, Anleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18247602
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     ACT-MS2-100
EAN/GTIN:
     4016032290827
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabelprüfung- und Überwachung auf einem höherem Niveau Einschließlich MicroScanner2 Cable Verifier mit Verdrahtungstest-Adapter, mehrsprachiger Kurzanleitung, Benutzer-CD, Batterien und Fluke Networks Tragetasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, RJ-45
Produktfarbe
Violett, Gelb
Netzstandard
IEEE 802.3
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
363 g
Abmessungen (BxTxH)
76 x 163 x 36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.853,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,76*
€ 2.367,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.972,82*
€ 2.347,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,58*
€ 2.283,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.885,52*
€ 2.243,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.853,69*
€ 2.205,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.