|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-1822823 Herst.-Nr.: EX-6450 EAN/GTIN: 4718359064500 |
| |
|
|  |  |
 | Die EX-6450 PCI FireWire 1394A (FireWire400) Karte stellt zwei externe und einen internen FireWire 1394A Port zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um drei weitere FireWire 1394A Highspeeds Ports für PCs, kleine Workstations oder Server über den PCI Bus zu erweitern um FireWire 400 1394A Geräte anzuschließen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 400 Mbit/s |  | Anzahl Anschlüsse | 3 |  | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Slot Typ | PCI 32-bit |  | Weitere Anschlüsse | 2x Ext. FireWire 1x Int. FireWire | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 55 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCI | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm |  | Tiefe | 40 mm |  | Gewicht | 200 g | Merkmale | Chipsatz | Texas TSB43AB22A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |