Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim V3 - USB 3.0-Stick 128 GB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim V3 - USB 3.0-Stick 128 GB - Schwarz
Verbatim V3 - USB 3.0-Stick 128 GB - Schwarz
Verbatim V3 - USB 3.0-Stick 128 GB - Schwarz
Verbatim V3 - USB 3.0-Stick 128 GB - Schwarz
Verbatim V3 - USB 3.0-Stick 128 GB - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18159395
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49189
EAN/GTIN:
     0023942491897
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • USB 3.0 SuperSpeed-Schnittstelle
    - „Slide and Lock”–Schiebemechanismus
    - Kompaktes, stylisches Design
    - Kostenlose Technik-Support-Hotline
    - 2 Jahre eingeschränkte Garantie von Verbatim

    Die USB 3.0-Schnittstelle des Store 'n' Go V3 USB-Laufwerks für SuperSpeed-Datenübertragungen ist bis zu zehn Mal schneller als USB 2.0, so dass Sie große Dateien aller Arten sehr viel schneller übertragen und speichern können.

    Der USB-Stecker des V3 USB-Laufwerks lässt sich versenken und ist daher besonders gut geschützt. Bei Benutzung des Laufwerks wird der USB-Stecker in seiner Position fixiert. Ist das Laufwerk nicht in Verwendung, kann der Stecker zum Schutz in das Gehäuse zurück gezogen werden.

    Schließen Sie das USB-Laufwerk einfach an einen USB 3.0-Anschluss an (auch mit USB 2.0 kompatibel), und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag & Drop übertragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
10 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
25 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.