Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo dLAN LiveCam ES Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo dLAN LiveCam ES Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Zimmerdecke
Devolo dLAN LiveCam ES Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Zimmerdecke
Devolo dLAN LiveCam ES Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Zimmerdecke
Devolo dLAN LiveCam ES Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Zimmerdecke
Devolo dLAN LiveCam ES Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 640 x 480 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18149278
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
  • ES = erweiterter Service: u.a. Hotline für ergänzenden Support und Sofortaustausch-Programm bei Reklamation - dLAN®-Kamera für private Überwachungszwecke mit Powerline-Technik – nutzt zur Bildübertragung die Stromleitung - Betrachtung und Bedienung komfortabel via Smartphone App (iOS/Android) - Beste Bildqualität selbst bei widrigen Lichtverhältnissen - Einfaches Plug & Play Produktbeschreibung Mit der dLAN® LiveCam ES ist das Zuhause immer im Blick. Ob Haus, Kinder oder Tiere – die LiveCam liefert die Bilder. Selbst im Urlaub oder am Arbeitsplatz: Durch die direkte Internetverbindung und die App für Apple iPhone/iPad und Android-Geräte ist eine individuelle Überwachung weltweit möglich. Dabei ist die dLAN® LiveCam ES im Handumdrehen eingerichtet: Durch devolos dLAN®-Powerline-Technik ist nur ein Stromkabel zum Anschluss notwendig – so kann die LiveCam ES flexibel in der Nähe von jeder Steckdose im Haus verwendet werden und zieht auf Wunsch einfach um! Die sichere Videoübertragung erfolgt über die Stromleitung.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Wi-Fi Datenrate (max)
500 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.22 W
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kamera
Blickwinkel (FOV)
130 °
Drehungswinkel
90 °
Neigungswinkelbereich
0 - 270 °
Weißabgleich
Auto
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
5 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
280 g
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
640 g
Video
Maximale Auflösung
640 x 480 Pixel
Unterstützte Videoformate
MPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 120, 320 x 240, 640 x 480 (VGA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,43*
€ 149,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.