Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-11087 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-11087 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
EXSYS EX-11087 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18034580
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die EX-11087 USB 3.0 PCI-Express Karte stellt fünf Externe und zwei Interne Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um mehrere weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps) und USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Zur Unterstützung des Stromes von 900mA an den Externen USB 3.0 Ports, benötigt man den Stromanschluss vom PC-Netzteil. - Kompatibel mit USB 3.0 und Intel xHCI Spezifikationen. - Unterstützt alle USB kompatible Daten Übertragungs Typen wie zum Beispiel Control/Bulk/Interrupt/Isochronous. - Unterstützt bis zu 123 Geräte. - Kompatibel mit PCI-Express Gen2 Spezifikationen. - Unterstützt „Hot Swapping“ und „Plug-and-Play“.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Silber
Zweck
PC
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE / FCC / WEEE
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse
2
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64
Merkmale
Chipsatz
VIA VL800-Q8
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.