Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00118610 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00118610 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Hama 00118610 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Hama 00118610 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17862860
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118610
EAN/GTIN:
     4047443166647
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung hama
beamer deckenhalterung
  • zur Befestigung von Beamern/Projektoren - Bohrschablone für einfache und schnelle Montage von Projektorhalterung und Projektor/Beamer - mit 4 flexiblen Tragearmen, für Projektoren/Beamer mit Gewindebohrungen in einem Abstandsdurchmesser von bis zu 307.7 mm - +/-25° neigbar - 360° drehbar
Weitere Informationen:
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
14 kg
Produktfarbe
Weiß
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-25 - 25 °
Abstand zur Wand (min)
220 mm
Abstand zur Wand (max)
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.