Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 810 64GB USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 810 64GB USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
Transcend JetFlash 810 64GB USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
Transcend JetFlash 810 64GB USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17852006
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJF810
EAN/GTIN:
     760557825340
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Transcends JetFlash 810 USB 3.0 Stick überzeugt durch sehr hohen Transferraten, ausreichend Speicherplatz und ein kompaktes Design. All das verbirgt er in einem stylishen und dennoch robusten Gehäuse. Dadurch schützt der JetFlash 810 Ihre Daten unterwegs vor Erschütterungen, Staub, Spritzwasser und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.3 mm
Tiefe
20.4 mm
Höhe
8.9 mm
Gewicht
12.4 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128GJF810
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.