|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-17841092 Herst.-Nr.: 5942125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das 25x Okular eignet sich für alle Mikroskope mit 30mm Steckdurchmesser, auch von anderen Marken oder Herstellern. Bitte wählen sie die Vergrößerung passend zu ihrem verwendeten Objektiv. Eine niedrige Objektivvergrößerung erlaubt eine höhere Nachvergrößerung des Okulars. So lassen sich zB. in Kombination mit einem 4x oder 10x Objektiv, Okulare mit 20-facher oder 25-facher Vergrößerung ohne Einbußen bei der Bildqualität einsetzen. Bei einem 100x Objektiv ist in der Regel ein 10x oder 12.5x Okular das Maximum. Als Faustregel für die maximal sinnvolle Vergrößerung kann gelten: numerische Apertur des Objektivs x 1000 = max. sinnvolle Vergrößerung Als Beispiel für ein 10x Objektiv mit numerischer Apertur NA 0.25 kann maximal eine 250-fache Vergrößerung realisiert werden; dazu ist ein 25x Okular erforderlich. Die numerische Apertur ist bei vielen Objektiven hinter der Vergrößerungsangabe aufgedruckt. Vergrößerungen über die max. sinnvolle Vergrößerung hinaus zeigen keine weiteren Details (sogenannte leere Vergrößerung) und sind nicht zu empfehlen. Viele Mikroskope mit integrierter Barlowlinse (z.B. Biolux) ermöglichen den Einsatz von 30mm Okularen, wenn die Barlowlinse herausgezogen wird. Weitere Informationen: Technische Details | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |