Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HS 2631 Handstaubsauger Grau Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic HS 2631 Handstaubsauger Grau Staubbeutel
Clatronic HS 2631 Handstaubsauger Grau Staubbeutel
Clatronic HS 2631 Handstaubsauger Grau Staubbeutel
Clatronic HS 2631 Handstaubsauger Grau Staubbeutel
Clatronic HS 2631 Handstaubsauger Grau Staubbeutel
Clatronic HS 2631 Handstaubsauger Grau Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17714025
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     282197
EAN/GTIN:
     4006160821970
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Ergonomie
Entfernbarer Filter
Ja
Schultergurt
Ja
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
120 mm
Sonstige Funktionen
Kabellänge
6 m
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Grau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.8 l
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.