Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AT-VS381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AT-VS381
ATEN AT-VS381
ATEN AT-VS381
ATEN AT-VS381
ATEN AT-VS381
ATEN AT-VS381
ATEN AT-VS381
ATEN AT-VS381
ATEN AT-VS381
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17556047
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS381-AT
EAN/GTIN:
     4710423778818
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch
Dank des HDMI-Switches mit 3 Ports VS381 können Sie schnell und einfach 3 HDMI-Eingangsquellen mit Ihrem HDMI-Anzeigegerät verbinden. Er ermöglicht eine flexible Umschaltung zwischen digitalen Eingangsquellen wie z.B. DVD-Playern, Satellitenreceivern, digitalen Camcordern usw. Die Auswahl der gewünschten Signalquelle können Sie bequem per Fernbedienung oder über die vorne am Switch angebrachten Drucktasten erledigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Energiebedarf
5V DC
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Verbindungstyp
Type A Female
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.2 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
22.4 mm
Gewicht
70 g
Abmessungen (BxTxH)
51.2 x 96 x 22.4 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480p, 720p
Full-HD
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.