Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSD-PA25.6-032MS Internes Solid State Drive 2.5" 32 GB IDE MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSD-PA25.6-032MS Internes Solid State Drive 2.5" 32 GB IDE MLC
CoreParts MSD-PA25.6-032MS Internes Solid State Drive 2.5" 32 GB IDE MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17492814
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSD-PA25.6-032MS
EAN/GTIN:
     5711045562143
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
106 g
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
32 GB
Schnittstelle
IDE
Speichertyp
MLC
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.