Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laeta 64GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grün, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Laeta 64GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grün, Transparent
Hama Laeta 64GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grün, Transparent
Hama Laeta 64GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grün, Transparent
Hama Laeta 64GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grün, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17365415
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00104300
EAN/GTIN:
     4047443164070
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitätserweiterung. - kompakter Stick mit Aluminium-Gehäuse in frischem Grün. - mit Verschlusskappe. - geeignet für Endgeräte mit USB-Schnittstelle. - mit Öse z.B. zur Befestigung am Schlüsselring.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
8 mm
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grün, Transparent
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows ME/2000/XP/Vista/7/8, MacOS 9.0
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,50*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,05*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,28*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 8,61*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 6,00*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,47*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,80*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.