Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS32GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 32 GB Parallel ATA MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS32GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 32 GB Parallel ATA MLC
Transcend TS32GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 32 GB Parallel ATA MLC
Transcend TS32GPSD330 Internes Solid State Drive 2.5" 32 GB Parallel ATA MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16779834
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GPSD330
EAN/GTIN:
     840518824879
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Transcends 2.5” (6,35cm) PATA SSDs unterstützen den UDMA-Modus 6 und können in jedem Desktop, Laptop oder externen Gerät mit PATA-Schnittstelle installiert werden. Die 2,5" (6,35cm) SATA SSDs mit industriellem Temperaturbereich sind der ideale Ersatz für herkömmliche 2,5" (6,35cm) Festplatten und verbessern die Gesamtleistung des Systems.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
32 GB
Schnittstelle
Parallel ATA
Speichertyp
MLC
Lesegeschwindigkeit
119 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
36.12 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.30 mm
Höhe
7.40 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.