Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 3300 Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 3300 Schwarz Stahl
Durable 3300 Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16564390
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Die Metall-Papierkörbe von DURABLE überzeugen mit klassischen Formen für die Anwendung in Büros, Hotellerie und anderen repräsentativen Räumlichkeiten.
Runder Papierkorb
Mit 30 mm breitem, dekorativem Perforationsring
Aus kratzfestem, epoxidharzbeschichtetem Stahl
Fassungsvermögen: 15 Liter
Maße: 315 x 260 mm (H x Ø)
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
15 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,48*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,42*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
330058
ab € 16,65*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,86*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,48*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,29*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.