Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 105000 Rund Aluminium, Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 105000 Rund Aluminium, Schwarz, Edelstahl
Vepa Bins VB 105000 Rund Aluminium, Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16471544
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31001880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
50 l
Form
Rund
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
335 mm
Breite
335 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
630 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.