Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 101500 Rund Metall Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 101500 Rund Metall Aluminium, Schwarz
Vepa Bins VB 101500 Rund Metall Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16471540
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31001088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Metall
Deckelmaterial
Metall
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
360 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.