Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Silicon Power Firma F80 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15967759
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUF2F80V1S
EAN/GTIN:
     4712702627695
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
4.5 mm
Gewicht
5.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Titan
Gehäusematerial
Zink Stahl
Schutzfunktion
Staubresistent, Vibrationsbeständig, Wasserdicht
Schlüsselanhänger
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.